AS ONE Sheath Thermocouple Tipe K Lapis Teflon dengan Sertifikat Kalibrasi (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
MaterialSheath part/Stainless steel (SUS304) PFA (Fluororesin) coating , lead wire coating material/Teflon ( R ) (Fluororesin)
Temperature Range (°C)50 to + 250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan