TOYO LINT FREE Shirt Inner Half Sleeve (Baju Lab)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Shoulder Width (cm)49
Dress Length (cm)75
Sleeve Length (Half Sleeve) (cm)24
Package Size (mm)270x360x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
These sweat-absorbent, quick-drying products restrain sweat retention.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan