Mother Tool Immersion Electrode

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Connector ShapeBNC
Applicable ModelPH-230SD, PH201
Measurement range (pH)0 - 14pH
Cable Length (m)5
Used Temperature (°C)0 - 95
Electrode Size (mm)Electrode/26.5x177.5, Cable length/5m,

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
A highly durable PH electrode suitable for use in continuous PH measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan