LOGOS Ice Pack Soft

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (mm)210x280x28
TypeSoft 900g
Main Materialcontainer/PE, contents/plant natural polymer
Package Size (mm)280x200x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Strong cold insulator with a surface temperature of -16 °C.
*Do not use in a soft cooler with aluminum vapor deposition inside.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan