Hanaki Rubber Hyper Finger Cots (Pelindung Jari)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialSurface / CSM (hyperone), Interior / NBR (nitrile rubber)
Thickness (mm)0.18
Inner Diameter x Length (mm)13x33
Package Size (mm)70x145x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Reusable by alcohol wiping with dry cloth.
There is little dusting powder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan