Japan LC Water Circulator Hot Water System (Sistem Bersirkulasi Air Panas)

Sebelum PPN:
Rp68.999.900
Spesifikasi
Temperature Control MethodPID + SSR Control
Power Cord Length (m)2.5
Size (mm)265x415x460
Temperature Control Range (°C)R.T. + 15 to 90
AccessoriesLid x 1 piece, shelf board x 1 piece, Hose Band x 2 pieces, Silicon Tube 10 x 14 (40 cm)
Maximum Flow Rate at 50/60Hz (L/minute)7-8
Maximum Lift (50/60 Hz)4/4 .5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan