AS ONE Clamp Holder V-Type (Penjepit Lab)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialAlloy die casting
Applicable Pipe Diameter (mm)6-16
Size (mm)22x104x33
Package Size (mm)115x40x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan