AS ONE High Speed Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
Size (mm)505x380x360
Setup time1 sec to 99 min 59 sec
Noise (dBA)< 65
TypeMain unit
Package Size (mm)750x490x430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan