Tokyo-Bouon High Performance vibration isolation mat

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Materialnatural rubber (Iru iron plate)
Size (mm)90x90x20
Load Tolerance (kg)50
Package Size (mm)125x185x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan