AS ONE Label Heat Resistant (Label Tahan Panas)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
TopPolyester
Label Size (mm)25x40
Heat Resistance Temperature (°C)200 (10 hours), 150 (Continuous)
Package Size (mm)75x75x45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan