AS ONE Heat Resistant Silicone Oil (Minyak Silikon)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Flash Point (°C)342
Heat Resistance Property (°C)-40 - 300
Content (kg)1
ColorPale Yellow Transparent
Package Size (mm)120x75x180
Viscosity (cSt)'100 at 25°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait