AS ONE Leg Cover Heat & Cutting Resistant (Pelindung Kaki)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Total Length (mm)220
Package Size (mm)180x30x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Excellent in intensity, fire retardancy, heat and cut resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan