AS ONE Hard Silicone Rubber Sheet 300mm x 300mm x 1T

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Size (mm)300x300
Thickness (mm)1
MaterialHard Siliconerubber
Color ToneGrayish white color
Growth (%)200
Hardness (Type A durometer)70
JIS K 6380 Corresponding NumberGFE 7131
NoteFood Sanitation Act MHLW Notice No. 595
Package Size (mm)320x320x10
Tensile Strength (MPa)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan