aisen Hand wash brush Trepica

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
MaterialBrush Part/Polyester, Sponge Part/Polyurethane Foam, Sucker Hook/PVC, String/Rubber String
ColorYellow
Heat Resistance Temperature (°C)70
Package Size (mm)105x120x40
Size (cm)18x6.5x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan