POWERPACK High Speed Paste Filling Machine with Drip Tight Head

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Power (kW)0.75
Revolving Speed (rpm)10-600
Hopper Capacity (L)30
Filling Capacity (ml)5-25000
Fillling Speed (bottles/minute)50-100
Mouth Diameter (mm)32
Accuracy (%)± 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Fillier berfungsi untuk mengisi cairan dalam bentuk pasta kedalam kemasan botol atau plastik. Mesin ini biasanya digunakan untuk pengisian pasta sambal, saos tomat, kosmetik,pasta gigi dan sebagainya. Rangkaian mesin pengisi ini berjenis piston semi-otomatis. Mesin dengan akurasi yang tinggi dan pengoperasian yang lebih mudah.

Catatan:
1) Masukan oli roda gigi ke dalam gearbox sebelum mesin digunakan.
2) Setelah menuangkan media ke dalam hopper, tekan Fixed Point Key sampai ruang pompa penuh dengan media sebelum bekerja.
3) Jika cairan tidak dapat mengalir, cek mixing hopper.
4) Cairan kental harus menggunakan kecepatan rendah.
5) Antarmuka kontrol PLC memiliki fungsi memori. Parameter yang diatur terakhir kali tidak akan berubah sampai diatur ulang.
6) Untuk membersihkan mesin, tuangkan air atau cairan pencuci ke dalam hopper, pilih kecepatan tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan