POWERPACK Liquid Filling and Sealing Sachet with Center Seal

Sebelum PPN:
Rp64.999.900 - Rp72.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)52x11x18
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)1000
Air Pressure (MPa)0.5
Capacity Hopper (L)25
Max. Size Packaging (cm)0-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pengisi dan Pengemasan Sachet atau dapat disebut juga Filling and Sealing Sachet Machine merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi produk ke dalam kemasan, menyegel kemasan produk secara otomatis, dan memberikan kode produksi atau kode expired. Seluruh fungsi tersebut didapatkan dalam satu mesin ini. Karena hal tersebut, mesin dapat menghemat biaya produksi karena ketiga hal tersebut yang umumnya dilakukan oleh tiga orang, dapat dilakukan hanya dengan satu mesin saja.

Mesin Filling and Sealing Sachet tersedia dalam berbagai kapasitas ukuran yang mana dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya penggunaan mesin Filling and Sealing Sachet ini, proses pengemasan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga menjadi lebih aman dan steril karena minimnya kontak tangan dengan produk.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan