FOMAC Slicer Multifunction Manual (Alat Pengiris)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)76x46x41
TypeManual
Knife Size (cm)9.5
Cutting Area (cm)33.5x13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Manual Multifunction Slicer merupakan alat yang dapat memotong sayuran dan buah-buahan seperti wortel, kentang, timun, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain secara otomatis. Sistem kerja yang digunakan oleh Manual Multifunction Slicer MMS-LC01 dari FOMAC merupakan pemotong multifungsi yang mensimulasikan prinsip pemotongan tangan sehingga dapat dengan cepat dan mudah dalam memotong bahan makanan.

Hasil pemotongan akan lebih rapi dan memiliki ukuran yang sama karena Manual Multifunction Slicer MMS-LC01 bekerja secara konstan. Manual Multifunction Slicer MMS-LC01 memiliki 15 pengaturan ketebalan dari 0 hingga 15 dan mempunyai wadah penahan saat mengiris sayuran sehingga aman saat proses mengiris. Manual Multifunction Slicer MMS-LC01 akan membantu Anda menjadi lebih efektif dan efisien dalam memotong bahan makanan. Manual Multifunction Slicer MMS-LC01 cocok digunakan pada catering, kebutuhan rumah tangga, restoran, dan usaha kuliner lainnya.

Alat pemotong sayuran ini bukan hanya mudah untuk digunakan, namun juga mudah untuk dibersihkan, mata pisaunya yang tajam awet dan tahan lama cocok untuk mengiris sayuran dan buah-buahan dengan mudah dan cepat. Menggunakan alat pemotong ini akan menghemat waktu kerja untuk mengiris bahan makanan. Alat ini merupakan alat yang wajib Anda miliki di dapur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait