FOMAC Electric Bowl Cutter (Stainless Steel)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)85x77x105
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)1100
Capacity (kg)6 to 9
Blade Speed (rpm)1450
Bowl Speed (rpm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Electric Bowl Cutter dapat menjadi solusi untuk digunakan dalam mengolah aneka sayuran dan dapat digunakan juga untuk mengolah daging. Mesin Electric Bowl Cutter merupakan peralatan terbaik untuk mengolah makanan di industri pangan. Mesin Electric Bowl Cutter ini dapat mencampurkan bahan sampai tercampur rata sehingga mendapatkan hasil tekstur yang halus dan kalis. Mesin Electric Bowl Cutter ini memiliki body yang kuat, efisiensi yang tinggi, dan dapat memproduksi dalam jumlah banyak.

Mesin Electric Bowl Cutter ini memiliki roda sehingga mudah dipindahkan, suara kebisingan motor yang rendah, pisau mesin melengkung, bilahnya tajam dan tahan lama, serta digerakkan dengan kotak turbin. Mesin biasa digunakan untuk mencacah sayuran dan mengaduk daging dengan bumbu, sehingga dapat digunakan untuk isian atau diolah menjadi produk kuliner lainnya. Mesin Electric Bowl Cutter ini cocok digunakan untuk usaha industri kecil makanan, restaurant, hotel, kantin, catering, dll.

Menggunakan mesin Electric Bowl Cutter ini akan mendapat banyak keuntungan yang akan didapatkan seperti proses produksi lebih cepat, lebih higienis, hemat biaya operasional dan tenaga kerja, serta meningkatkan jumlah produksi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait