Non Brand Strapping Band PP Manual

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Size (mmxkg)16x1.5
ColorMerah

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Strapping band merupakan tali pengikat dengan material polyster yang kuat sehingga tidak mudah putus atau pun robek. Strapping band digunakan untuk mengikat barang-barang yang berat dalam kuantitas banyak seperti tumpukan karton, pallet, dan mesin agar tidak terjatuh atau bergeser saat di perjalanan.

Manfaat menggunakan strapping band:

- Strapping band memiliki kekuatan tarik yang luar biasa.
- Bahannya yang tebal dan keras membuat produk ini tidak akan mudah putus atau robek.
- Berbahan dasar plastik yang tahan air.
- Dapat digunakan untuk mengikat benda yang berat dan besar seperti mesin.
- Memiliki ketebalan 9 - 12 mm, strapping band tetap mudah digunakan.
- Dengan berat 7 - 8 kg, strapping band memiliki panjang 80-90 meter yang artinya tidak akan cepat habis.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan