Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Metering Range (L/minute)0.01-0.5
Pressure resistancePN 10
Protection TypeIP 65
Media Temperature (°C)0 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
pin 1 = supply 24VDC ±10%
pin 2 = output 4-20mA
pin 3 = GND
pin 4 = push-pull min

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan