Aflowt Flow Meter Magnetic (Meter Aliran)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
TypeMF LITE
SizeDN 150 (6inch)
ConnectionFlanged end
Flanges MaterialCarbon steel
Housing MaterialCarbon steel
LiningPTFE
Accuracy (%)±2
Ambient Temperature (°C)5 to 50
ElectrodesStainless steel
IncludedLCD with 2 pulse output
Power Supply (V)24DC
Protection IP65
Temperature (°C)-10 to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan