VICTORY Kotak Kubus Serbaguna (Kotak Penyimpanan Kubus)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Capacity (L)15
Dimensions (cm)36x36x17.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kotak Penyimpanan Plastik Victory Multi Cube Box 15L
- Dimensi: 36cm x 36cm x 17.5 (P x L x T)
- Bahan plastik PP yang tebal dan kuat.
- Terbuat dari material PP ori 100%
- Mudah dan praktis disusun sebagai wadah penyimpanan barang seperti menyimpan alat tulis, buku, kertas, mainan, dan pakaian.
- Tidak perlu ruang / tempat khusus saat Folding Container tidak digunakan. Cukup dilipat dan sangat praktis disimpan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan