Camozzi Soft-Start Valve Series MC (Katup Tekanan Bertahap)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
MaterialZama, NBR, technopolymer
ConstructionModular, compact, poppet type
FinishingEnamelled
FluidCompressed air
MountingIn-line wall or panel mounting (in any position)
Operating Pressure (bar)2 to 10
Operating Temperature (°C)-5 to 50 (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature)
PortsG1/4; G3/8; G1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan