Camozzi Pressure Regulator Series N (Regulator Pengatur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
MaterialBrass, technopolymer, NBR
Dimensions m (mm)45
Dimensions r (mm)3
Dimensions f (mm)26
Dimensions g (mm)27
ConstructionDiaphragm type
Dimension I (mm)28
Dimension N (mm)45
Dimensions a (mm)92
Dimensions b (mm)53
Dimensions c (mm)39
Dimensions s (mm)0-6
FluidCompressed air
Inlet Pressure (Bar)0 to 16
MountingIn - line or console (in any position)
Operating Temperature (°C)-5 to 50 (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature)
Outlet Pressure (Bar)0.5 to 10(standard), 0 to 2; 0 to 4 e 0.5 to 7
PortsG1/8 - G1/4
Pressure Gauge PortsG1/8
Secondary Pressure (relieving)With relieving (standard), without relieving

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan