Camozzi Pressure Regulator Series M (Regulator Pengatur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
MaterialBrass body, stainless steel spring, NBR O-ring
Dimensions m (mm)45
Dimensions r (mm)3
Dimensions f (mm)10
Dimensions g (mm)27
ConstructionDiaphragm type
Dimension I (mm)28
Dimension N (mm)45
Dimensions a (mm)76
Dimensions b (mm)37
Dimensions c (mm)39
Dimensions s (mm)0 - 6
FluidCompressed air
Inlet Pressure (Bar)0 to 16
MountingIn-line or panel mounting (in any position)
Operating Temperature (°C)-5 to 50 (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature)
Outlet Pressure (Bar)0.5 to 10 (standard), 0 to 2, 0 to 4, 0.5 to 7
PortsG1/8 - G1/4
Pressure Gauge PortsG1/8
Secondary Pressure (relieving)With relieving (standard), without relieving

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan