Camozzi Lubricator Series MX (Lubrikator)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)18.5
Dimensions m (mm)84.5
Dimensions r (mm)85
Dimensions g (mm)55.5
PortsG3/8
ConstructionModular, compact
Dimension I (mm)68
Dimension N (mm)210
Dimensions c (mm)70
Dimensions o (mm)104.5
Dimensions p (mm)20.5
Dimensions s (mm)152
Minimum Air Consumption for Lubrication (nl/minute)At 1 bar = 17, at 6 bar = 38
MountingVertical in-line, wall-mounting (by means of clamps)
Oil Capacity (cm³)170
Oil RefillingEven during use
Oil for LubricationUse ISO VG32 oils. Once applied, the lubrication should never be interrupted.
Operating Pressure (bar)0 to 16
Operating Temperature (°C)-5 to 50 up to 16 bar (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature), -5 to 60 up to 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature)
Port Size (A)G3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan