Camozzi Lubricator Series MC (Lubrikator)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialZama, NBR, technopolymer
ConstructionModular compact
FinishingEnamelled
FluidCompressed air
MountingVertical in-line or wall-mounting
Oil RefillingWithout pressure (G1/4), also during use (G3/8 - G1/2)
Oil for LubricationUse ISO VG32 oils. Once applied, the lubrication should never be interrupted.
Operating Pressure (bar)0 to 16
Operating Temperature (°C)-5 to 50 at 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2 at the min. working temperature)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan