Camozzi Flow-Control Valve Series SCU (Katup Pengatur Aliran)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialBody and regulation screw: M5 = stainless steel; 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 = OT; , seals = NBR
Nominal Pressure (bar)6
FluidFiltered air
ConstructionNeedle type
InstallationIn any position
MountingBy male thread
Operating Pressure (bar)1 to 10
Operating Temperature (°C)0 to 80 (with dry air -20)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan