Camozzi Metric Fix Male Elbow Fitting Pneumatic Mod. S6500 (Sambungan Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp67.900 - Rp139.900
Spesifikasi
MaterialStandard: body and collet in nickel-plated brass, O-Ring in NBR, thread seals in PTFE - NBR - PA; Self-retaining device: body and collet in nickel-plated brass, poppet valve in brass, spring in stainless steel, O-Ring in NBR, thread seals in PTFE
Temperature (°C)-20 to 80 (see the technical data of tubing used), Micro models: -10 to 80 (see the technical data of tubing used)
FluidCompressed air (for other types of fluid, contact our engineers)
ThreadGAS conical ISO 7 (BSPT) GAS cylindrical ISO 228 (BSP); M5-M6 and other metric threads available on request; NPT on request, Micro models: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
Tube to ConnectPolyamide (PA) 6 - 11 - 12, Polyurethane (PU), Polyethylene (PE), hytrel Polyester
Working Pressure (Bar)- standard models: min -0.9 - max 16 (see tubing), - models with self-retaining device: 0 to 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan