Camozzi Fitting Mod. S2020 BSPT Male Female Elbow (Konektor Siku)

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp149.900
Spesifikasi
MaterialNickel-plated brass and PTFE
MediumCompressed air and other low pressure fluids
Temperature (°C)-40 to 120
ThreadGAS conical ISO 7 (BSPT), GAS cylindrical ISO 228 (BSP)
Working Pressure (Bar)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan