Camozzi 24 Series Mini Cylinder (Silinder Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
BracketsRod end - flange - feet - trunnion
FluidFiltered air, without lubrication. If lubricated air is used, it is recommended to use oil ISO VG32., Once applied the lubrication should never be interrupted.
MaterialAnodized aluminium end-caps - stainless steel barrel and rod, aluminium piston - NBR/PU seals, other parts: see the coding example
Operating Pressure (bar)1 to 10 (double-acting); 2 to 10 (single-acting)
Operating Temperature (°C)0 to 80 (with dry air -20)
OperationDouble-acting
Speed (mm/s)10 to 1000 (without load)
Type of ConstructionCrimped

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Single-acting and double-acting
- CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
- Stainless steel rod and barrel
- Anodized aluminium end-blocks
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya,
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan