NABEYA Flex Support

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
MaterialBase body
Dimension A (mm)88
Dimension B (mm)52.5
Dimension C (mm)62
Dimensions d (mm)100
AccessoriesClamp L-shaped set 1 piece Clamp Straight 1 piece with 1 piece body
Dimension E64
Dimension F69
Dimension G0 to 76
Dimension H (mm)63.3
Dimension J45.7
Dimension L (mm)31.4
Dimension M4
Dimension N30
Dimension O9
Dimensions k15
I (°)0 to 120
Main Unit Size (mm)88 x 62
Maximum Loading Load (kg)1.5
Support Pin4 x 169

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan