AS ONE Desiccant Silica Gel Can Cobalt-Free (Silika Gel)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Material (Principal Component)Silicon Dioxide (SiO2) (No use of orange and cobalt chloride)
Size (mm)3 to 5
Package Size (mm)250x250x360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait