YAMATO SCIENTIFIC Clean Equipment Dryer

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
External Dimension (mm)674x711x1586
Heater Capacity (kW)1.2
Inside Dimensions WxDxH (mm)620x620x1195
MethodForced air supply
Code Number212143
Contents (L)460 L
Power Cord Length (m)2.5
Power Supply Frequency (50/60 Hz) (VAC)100
Temperature Control Range (°C)+ 5 to 26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan