VWR Grip Tube Rack

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
MaterialPOM (polyacetal)
Suitable Tube Diameter (mm)16
Number of Tubes50 pieces
Size (mm)260x140x82
Package Size (mm)260x140x85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan