ASPURE Coat Cleanroom Regular Collar (Jas Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Breathability (cc/cm²/s)30
Grade GuidelinesClass 10,000
Material98.2% polyester, 1.8% conductive fiber (100 denier)
Package Size (mm)300x350x25
Surface Resistance Value (ohm)10 ^ 5 to 10 ^ 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan