Climbing Graham Condenser

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate glass -1
Leg Size (mm)12x110
Rubber Stopper (mm)8
Outer Cylinder Length (mm)300
Adapter (mm)20x90
Outer Diameter (mm)35
Package Size (mm)105x530x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan