OPTIMA Gel Imaging Device

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Hood Size (mm)290x210x180
Number of pixels20.1 million
Power SupplyAC100 to 240 V or 12 V DC
Filter Size (mm)150x130
Wavelength (nm)312
Package Size (mm)370x310x350
UV Lamp Power (W)6 x 4 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait