AS ONE Gas Replacement Acrylic Glove Box B Type PC With Outlet

Sebelum PPN:
Rp83.999.900
Spesifikasi
MaterialMain unit/Reinforced Transparent PMMA (acrylic), Valve Vacuum Mounting Unit/Polycarbonate
Pass Box Vacuum Tolerance (Torr)1
Pass Box Mm180 x 300 inner size
Body Pressure (Pa)147
Size (mm)600x1107x580
Package Size (mm)1130x730x720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan