AS ONE Footstool Aluminum Alloy (Tangga Pijakan)

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Maximum Use Load (kg)150
Platform Width200
Number of Stages1 stage
Size (mm)500x406x300
TypeFootstool
Package Size (mm)465x645x110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan