AS ONE Fluororesin PTFE Spiral Hose For PTFE 14 12 x 14 1 Roll 10m

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Inner x Outer Diameter (mm)12x14
Type numberPTFE-14
Solvable Outer Diameter (mm)12 to 30
Pitch12
Package Size (mm)200x200x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Bundling work is easy. Excellent in insulation property.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan