AS ONE Fluorine Resin Molded Sensor (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-70 to +300
Size (mm)7x100
Allowable Temperature Limit (°C)280
Package Size (mm)230x350x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Excelent in chemical resistance and heat resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan