AS ONE Fire Extinguisher Stand with Display Board (Rak Pemadam Api)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
MaterialDisplay board/strut joint/PS (polystyrene), pedestal/hook/PP (Polypropylene), strut/PVC (vinyl chloride plastic)
Inner Diameter Saucer (mm)185
Dimensions (mm)260x239x850
Package Size (mm)275x265x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan