Suiden Factory Fan (Kipas Pabrik)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Spatula Diameter (cm)45
Size (mm)510x510x1050
TypeSingle Leg Round Stand
Maximum Airflow at 50/60Hz (m³/minute)165/186
Package Size (mm)630x250x520
Power Consumption (W)120/160 (50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan