AS ONE F2S Sampling Bag 1 Opening Cap

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Size (mm)1000x700
Nozzle diameter (mm)8
Package Size (mm)250x350x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan