AS ONE Experimental Bench Folding Wagon

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
MaterialSUS 304
Size (mm)370x370x512
Caster MaterialNylon
Total Load Capacity (Kg)30
Shelf Board Dimensions (mm)350x350
Storage Dimensions (mm)370x92x512
Caster Diameter (mm)50
Caster Typefixed rear wheel, free front wheel with stopper
Package Size (mm)550x400x105
Shelf spacing (mm)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan