Mother Tool Electrode with Thermistor Sensor

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Connector ShapeBNC(pH electrode), Earphone plug (temperature)
Main Unit pH Electrode (mm)12x160
Main Unit Temperature (mm)4x100
Adaptive ModelPH-230SD
Used Temperature (°C)5 - 60 (pH)
Measurement Range (°C)0 - 60
Cord Length (m)1
Package Size (mm)100x240x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan