Nitto Kagaku Electric Sieve

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Rotation Speed (rpm)2800/3400
Size (mm)326x314x645
Sieve (mm)200
AccessoriesStacked (short) x 2 pieces, Stacked screw x 2 pieces
Package Size (mm)410x360x320
Power Consumption Rated (W)90/120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan