AS ONE Air Cooler Fan Eco (Kipas Pendingin Udara Eco)

Sebelum PPN:
Rp68.999.900
Spesifikasi
Size (mm)870x570x1400
Cooling Range (m²)50 m2
Package Size (mm)870x615x1440
Power Consumption (W)320
Tank Capacity (L) 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan