Excel Scientific Easy Pierce Film EZ-Pierce

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialPE acrylic adhesive
Temperature Range (°C)- 40 to + 90
Size (mm)82.6x142.9
Package Size (mm)90x160x30
Thickness (µm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Can easily make holes with a pipette. Has excellent chemical resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan